Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lindy - Multiprise 7 prises Suisse avec interrupteur, blanc - 73168

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888731683

Réf. Sonepar

01852873168

Réf. Fournisseur

73168

Réf. Commerciale

Lindy

Multiprise 7 prises Suisse avec interrupteur, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Longueur du câble: 1,4m
  • Matériaux du câble: H05VV-F 3G1,5mm²
  • 250V, Max. 2300W
  • Avec protection enfant
  • Protection contre les surtensions
  • Températures de fonctionnement et de stockage: -4 à 40°C
  • Couleur: blanc

Important: uniquement adapté à un usage domestique !



Quleques mots du fabricant:

Multiprise 7 prises pour la Suisse, cordon secteur 1,4m et interrupteur