Lindy - Multiprise 8 prises Suisse avec interrupteur, blanc - 73169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888731690
Réf. Sonepar
01852873169
Réf. Fournisseur
73169
Réf. Commerciale
Lindy
Multiprise 8 prises Suisse avec interrupteur, blanc
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
Multiprise avec interrupteur marche/arrêt
Les Atouts de l'article:
Spécifications techniques:
- Longueur du câble: 1,4m
- Matériau du câble : H05VV-F 3G1.5mm²
- Puissance maximale 3500W
- Avec protection enfant
- Protection de surintensité
- Température de fonctionnement et de stockage: -4 à 40°C
- Couleur: blanc
Note: pour usage domestique uniquement !
Quleques mots du fabricant:
Multiprise avec interrupteur marche/arrêt