Lindy - Périphérique de capture vidéo 4K USB-C - 43377

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433778

Réf. Sonepar

01852843377

Réf. Fournisseur

43377

Réf. Commerciale

Lindy

Périphérique de capture vidéo 4K USB-C

Les Atouts de l'article:

  • Capturez et enregistrez de la vidéo et de l'audio en résolution 4K@30Hz à partir de sources HDMI®
  • Les ports d'entrée et de sortie en boucle prennent en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz
  • Capture les résolutions WQHD et FullHD à 60Hz
  • Installation plug and play facile avec la connexion USB Type-C
  • Garantie  2 ans

Le périphérique de capture vidéo USB Type C - HDMI® 4K de Lindy vous permet de capturer et d'enregistrer des vidéos à partir d'une source HDMI®, tel qu'une console de jeu ou une caméra, et de les transférer sur votre ordinateur ou périphérique équipé d'une connexion USB-C. La carte prend en charge les résolutions d'enregistrement 4K@30Hz et peut être utilisée à des fins diverses telles que le streaming en direct, la production vidéo et la création de contenu. Elle permet également de surveiller en temps réel la source HDMI® sur l'ordinateur ou le périphérique.

Remarque : aucun logiciel n'est fourni avec ce dispositif de capture, un logiciel tiers doit être utilisé.


Quleques mots du fabricant:

Capture les signaux vidéo et audio à partir d'une source HDMI®