Lindy - Prise murale VGA/HDMI/USB/Jack 3,5mm Stéréo - 60220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888602204
Réf. Sonepar
01852860220
Réf. Fournisseur
60220
Marque
Lindy
Prise murale VGA/HDMI/USB/Jack 3,5mm Stéréo
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Plaque murale audio/vidéo en connectique HDMI, VGA, jack 3,5mm stéréo et USB (Type A femelle)
Quelques mots du fabricant :
16679230
Les Atouts de l'article:
Cette plaque murale AV spécifique fournit un ensemble de connexions et se fixe sur un boitier 86x86mm ou un boîtier (avec découpages adaptés)
- L'entraxe des deux vis est de 60mm, adapté aux boîtiers muraux 86x86mm
- Façade en matière plastique, blanc, 86mm x 86mm x 35mm, avec deux vis de fixation
- Réservation de 30 mm de profondeur minimum à prévoir à l'arrière
- HDMI Type A femelle en façade et cordon court à l'intérieur en HDMI Type A femelle. Peut se combiner avec les câbles actifs ou les extenders/répéteurs LINDY HDMI
- VGA HD15 femelle en façade et cordon court à l'intérieur HD-15 femelle
- USB Type A en façade et cordon court Type A Buchse (attention à la longeur maximale des segments de câbles USB qui est de 5m ! Extension possible avec une rallonge active USB)
- Jack audio stéréo 3,5mm en façade et câble court en jack 3,5mm à l'intérieur
Les Atouts de la gamme:
Plaque murale audio/vidéo en connectique HDMI, VGA, jack 3,5mm stéréo et USB (Type A femelle)
Quelques mots du fabricant :
16679230



