Lindy - Rallonge Active Pro USB 3.2 5Gbit/s C/A, 8m - 43381

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888433815

Réf. Sonepar

01852843381

Réf. Fournisseur

43381

Réf. Commerciale

Lindy

Rallonge Active Pro USB 3.2 Gen 1 C/A, 8m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge active haute performance qui fournit une connexion étendue de 8 m entre un ordinateur doté d'un port USB de type C et un dispositif USB de type A.
  • Peut être utilisé seul ou dans le cadre du système d'extension Pro de Lindy pour créer des extensions sur mesure pouvant aller jusqu' à 40 m (en fonction des câbles utilisés).
  • Prend en charge la totalité de la bande passante SuperSpeed USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 avec jusqu' à 5 Gbit/s.
  • Câble adaptateur d'alimentation USB inclus
  • Garantie 2 ans

La rallonge active Pro USB 3.2 Gen 1 C/A est un câble actif haute performance qui permet d'accéder aux périphériques USB sur de longues distances. Prenant en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5Git/s, cette rallonge est parfaite pour transférer de gros volumes de données de manière rapide et fiable.

  

Cette rallonge active USB 3.2 C/A de 5 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système d' extension Pro USB 3.0 de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui permet de combiner plusieurs rallonges actives et un hub USB 3.0 pour distribuer les signaux USB à un maximum de 4 appareils à environ 40m (selon les configurations de câbles utilisées).

 

Veuillez noter que seul la rallonge active Pro USB 3.2 C/A 8m (Nr. 43381) ou la version 5m (Nr. 43380) peut être connecté directement à votre ordinateur. Une fois que le premier câble a été connecté, vous pouvez ensuite mettre en cascade d'autres câbles pour atteindre une distance maximale de 40m. La partie finale de l'extension peut être n'importe quel segment du système Extension Pro (Nr. 43157, 43158, 43229, 43361). Si vous avez besoin d'étendre plusieurs appareils ou si vous connectez un appareil USB avec un besoin de puissance élevé, alors vous devez utiliser l'unité Hub Pro de 10m (Nr. 43159) avec son alimentation comme partie finale de l'extension.


Si un appareil USB de type C doit être connecté, il est également possible d'utiliser une rallonge active USB 3.0 type A vers C (n° 43375 ou 43376) comme dernier segment.

 

Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour garantir une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

 

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Quleques mots du fabricant:

Extension jusqu'à 40m pour un périphérique USB-A connecté au port USB-C d'un ordinateur