Lindy - Rallonge active USB 2.0, 5m - 42817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888428170
Réf. Sonepar
01852842817
Réf. Fournisseur
42817
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Rallonge USB 2.0 Active 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
- Pour augmenter la distance, jusqu'à 5 rallonges peuvent être connectées en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans
La rallonge Lindy USB 2.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 2.0 de 5m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 480Mbit/s.
Avec ses connecteurs USB type A mâle et type A femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB. Jusqu'à 5 rallonges peuvent être chainées, soit une distance totale de 25m.
La forme compacte du câble permet des installations avec espaces restreints. Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB type A.
Quleques mots du fabricant:
Rallonge USB 2.0 type A, 5m