Lindy - Rallonge active USB 2.0 Pro avec Hub 4 ports, 12m - 42783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées HDMI - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888427838
Réf. Sonepar
01852842783
Réf. Fournisseur
42783
Marque
Lindy
nombre d'entrées HDMI:
4
Les Atouts de la gamme:
- Hub haute performance avec câble actif qui permet une connexion étendue de 12 m entre un ordinateur et jusqu' à 4 périphériques USB 2.0
- Peut être utilisé seul ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur mesure jusqu'à 60 m
- Prend en charge la bande passante USB 2.0 High Speed pour des vitesses allant jusqu'à 480Mbit/s.
- Simple à utiliser: se connecte au câble USB existant du périphérique (2m maximum)
- Garantie 2 ans
La rallonge active USB Pro avec hub de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à jusqu' à 4 périphériques USB 2.0 sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 480Mbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.
Cette rallonge active avec hub de 12m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d' extension USB 2.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 2.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance allant jusqu' à 60m.
Les câbles 8m et 12m, et les hub 8m et 12m sont équipés d'un seul module répéteur actif pour renforcer le signal USB. Le câble de 15m utilise deux répéteurs. Un système d'extension entièrement déployé est limité à un maximum de 60m et à 4 modules répéteurs. Toute combinaison de câbles et un seul hub peuvent être connectés à condition que la limite de 60m / 4 répéteurs ne soit pas dépassée. Le hub d'extension doit toujours être le dernier segment du système d'extension.
Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.
Remarque : ce produit contient 1 hub USB 2.0, ce qui doit être pris en compte si le produit est déployé dans une installation plus importante en connexion avec d'autres appareils.
Quelques mots du fabricant :
Rallonge les connexions USB 2.0 jusqu'à 60m




