Lindy - Rallonge active USB 3.0, 15m - 43099

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888430999

Réf. Sonepar

01852843099

Réf. Fournisseur

43099

Réf. Commerciale

Lindy

Rallonge active USB 3.0, 15m

Les Atouts de l'article:

  • Rallonge active USB 3.0 15 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
  • Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 15m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s.

Avec ses connecteurs USB type A mâle et femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.


Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chainées, et ainsi attendre 30m de distance. Cette rallonge est utilisable avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonctionnalité 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement, idéale pour les professionnels ou à domicile.


Elle dispose d'une prise ronde DC pour connecter une alimentation externe (5V 2A, non fournie) en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 3.0 type A, 15m