Lindy - Rallonge audio Premium 2x RCA (Cinch), 2m - 35671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888356718
Réf. Sonepar
01852835671
Réf. Fournisseur
35671
Marque
Lindy
Rallonge audio Premium 2x RCA (Cinch), 2m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Rallonge audio Premium avec prises or - idéal pour toute liaison audio Hi-Fi ou Home Cinéma
Quelques mots du fabricant :
16679136
Les Atouts de l'article:
- Câble Premium avec prises or
- 2x RCA (Cinch) mâle vers 2x RCA (Cinch) femelle (rallonge)
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour les signaux audio au format stéréo
- Compatible avec tout appareil équipé en connectique RCA (Cinch) comme les installations Hi-Fi, Subwoofer, amplificateurs, etc.
- Longueur: 2m
Les Atouts de la gamme:
Rallonge audio Premium avec prises or - idéal pour toute liaison audio Hi-Fi ou Home Cinéma
Quelques mots du fabricant :
16679136


