Lindy - Rallonge secteur C14 vers 2x C13, 1m - 30363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888303637
Réf. Sonepar
01852830363
Réf. Fournisseur
30363
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Rallonge secteur IEC C14 vers 2x IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 10A/250V à un appareil
- Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
- La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
- Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent des connexions d'alimentation de haute qualité et fiables, destinées à être utilisées dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Le connecteur IEC C13/IEC C14 s'adapte à de nombreux appareils, tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils. Par conséquent, ce câble est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de cinéma à domicile.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
Les rallonges secteur IEC C14 vers 2x IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 1m et 2m.
Quleques mots du fabricant:
Connecteur IEC C14 vers 2x IEC C13