Lindy - Rallonge VGA, noir, 2m - 36393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888363938
Réf. Sonepar
01852836393
Réf. Fournisseur
36393
Réf. Commerciale
Lindy
Rallonge VGA, noir, 2m
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
HD 15 M/F (avec vis), compatible DDC
Les Atouts de l'article:
Rallonge moniteur VGA, compatible DDC pour les plus hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 (WQXGA)
- Connecteurs moulés au design ergonomique LINDY
- Se visse facilement à la main, sans tournevis
- Câble multi-coaxial avec double blindage
- Couleur: noir avec têtes de vis rouge
- Disponible en deux versions: 15 Pol HD m/m et m/f (rallonge)
- Longueurs de 1m à 20m
- Garantie 10 ans
Quleques mots du fabricant:
HD 15 M/F (avec vis), compatible DDC