Lindy - Répéteur DisplayPort 1.4 - 38421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888384216
Réf. Sonepar
01852838421
Réf. Fournisseur
38421
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Prolonge les signaux DisplayPort 1.4 jusqu'à une distance de 20m
 - Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@144Hz 4:4:4 12bit / 7680x4320@60Hz 4:4:4 8bit
 - Prise en charge du HDR (gamme dynamique élevée)
 - Installation Plug-and-Play - Aucun pilote n'est nécessaire
 - 2 ans de garantie
 
Le répéteur DisplayPort 1.4 Lindy est une solution active pour amplifier les signaux DisplayPort de haute qualité jusqu'à des distances de 20m, sans perte de qualité d'image. Bénéficiez d'une qualité vidéo époustouflante grâce à notre répéteur, prenant en charge la résolution 8K à 60Hz (7680x4320) jusqu'à 10m pour une expérience visuelle immersive; alternativement, bénéficiez de visuels fluides avec des résolutions allant jusqu'à 4K (3840x2160) à 60Hz jusqu'à 20m.
Équipé d'un port USB-C, ce répéteur offre la flexibilité nécessaire pour intégrer une alimentation externe en cas de besoin. Élevez votre configuration avec une prise en charge de l'alimentation supplémentaire pour garantir des performances transparentes et ininterrompues.
Améliorez vos configurations AV/IT professionnelles avec notre répéteur, conçu pour une transmission transparente sur de longues distances sans détérioration du signal. Profitez d'une amplification supérieure du signal pour des expériences sans bruit ni distorsion. Connectez facilement les périphériques sources DisplayPort (DP), tels que les cartes graphiques et les ordinateurs portables, aux écrans DP sur de grandes longueurs de câble grâce à nos ports DP uniques.
Les Atouts de la gamme:
Prend en charge 10m@8K60 / 20m@4K60
Quelques mots du fabricant :
55270087






