Lindy - Splitter 4 Ports HDMI 10.2G - 38159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties HDMI - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888381598
Réf. Sonepar
01852838159
Réf. Fournisseur
38159
Marque
Lindy
nombre de sorties HDMI:
4
Les Atouts de l'article:
- Connecte et distribue une seule source HDMI® sur 4 écrans 4K
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz 4:2:0
- Gestion de l'EDID pour une meilleure compatibilité
- Conception compacte
- Garantie 2 ans
Le splitter 4 ports HDMI® 10.2G de LINDY est une solution compacte et peu coûteuse pour distribuer de l'Ultra HD 4K de haute qualité sur deux écrans à partir d'un seul appareil source. Prenant en charge les résolutions 3840x2160@60Hz 4:2:0, ce répartiteur est idéal pour les installations dans les magasins ou les bars sportifs, ou pour la lecture multi-écrans dans les salles de conférence. Un système de gestion EDID simple garantit une installation sans problème, avec une compatibilité optimale pour une variété d'écrans, lorsqu'il est connecté à une large gamme de périphériques source, y compris les lecteurs multimédia, les décodeurs et les consoles de jeux.
Le boîtier compact et minimaliste de ce splitter offre un faible encombrement dans l'installation.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
Distribue les signaux HDMI® sur 4 affichages
Quelques mots du fabricant :
16843745