Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Splitter Extender Cat.6 4 ports HDMI 4K60 & IR, 70m - 38262

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888382625

Réf. Sonepar

01852838262

Réf. Fournisseur

38262

Marque

Lindy

Splitter Extender Cat.6 4 ports HDMI 4K60 & IR, 70m

Les Atouts de l'article:

  • Distribue des signaux HDMI® 4K sur 4 écrans distants.
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz, avec une prise en charge supplémentaire de l’HDR.
  • Comporte une sortie HDMI® en boucle sur l'émetteur pour le contrôle local ou la mise en cascade pour les installations plus importantes.
  • Prend en charge l'alimentation par câble Cat.6 (PoC) pour les récepteurs, une seule alimentation est nécessaire pour le fonctionnement.
  • Garantie 2 ans

Le Splitter Extender HDMI® 4K60 4 ports Cat.6 70m de Lindy est une solution simple et professionnelle pour la distribution de signaux HDMI® 4K vers plusieurs écrans à l'aide de câbles réseau Cat.6 standards.


Distribution de contenu évolutive

Ce répartiteur Cat.6 permet de distribuer jusqu'à 4 emplacements distants à l'aide des récepteurs inclus, jusqu'à 70m de distance, idéal pour partager du contenu simultanément dans les bars sportifs ou les événements. La sortie HDMI® locale du répartiteur permet de contrôler le contenu à l'aide d'un écran connecté, ou peut être combinée avec jusqu'à 2 répartiteurs Cat.6 supplémentaires pour une distribution de contenu à plus grande échelle.


Prise en charge 4K et HDR immersif

Avec la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz, ce répartiteur assure une clarté supérieure des vidéos de haute qualité, notamment pour les films, le sport, les jeux ou la surveillance en direct. La prise en charge du HDR garantit la visualisation d'une gamme de couleurs beaucoup plus large, ainsi qu'une luminosité maximale plus élevée et des noirs plus profonds pour un contraste dynamique amélioré. Cela permet d'offrir une expérience attrayante et engageante pour le spectateur dans une variété d'applications différentes, y compris la signalisation numérique dans les magasins, la diffusion de contenu dans les salles de conférence ou la diffusion d'informations dans les centres de voyage.

Contrôle IR transparent

Les câbles IR inclus permettent un contrôle simple via une télécommande IR depuis n'importe quel emplacement du récepteur, éliminant ainsi le besoin de se trouver du côté de la source sur l'installation.

Alimentation PoC

Le répartiteur HDMI® 4K60 Cat.6 prend également en charge la fonction PoC (Power over cable) permettant de distribuer l'alimentation en même temps que l'audio et la vidéo sur le câblage Cat.6. Cela permet de n'utiliser qu'une seule source d'alimentation du côté de l'émetteur, pour garantir une installation minimaliste et rapide au niveau des récepteurs.

Remarque : les résolutions indiquées sont possibles avec une connexion directe entre l'émetteur et le récepteur en utilisant un câble Cat.6 monobrin de bonne qualité. L'utilisation d'un autre type de câble, l'introduction de plaques murales, de coupleurs ou de panneaux de raccordement entraîneront une réduction des distances maximales.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Les Atouts de la gamme:

Etend les résolutions 4K@60Hz sur les 4 récepteurs fournis

Quelques mots du fabricant :

51587147