Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Splitter HDMI 18G avec Audio & Downscaling, 4 Ports - 38231

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties HDMI - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888382311

Réf. Sonepar

01852838231

Réf. Fournisseur

38231

Marque

Lindy

nombre de sorties HDMI:

4

Splitter HDMI 18G avec Audio & Downscaling, 4 Ports

Les Atouts de l'article:

  • Affiche les signaux HDMI® sur 4 écrans simultanément à partir d'un seul appareil source
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz 4:4:4:4, avec prise en charge supplémentaire du HDR
  • Extrait l'audio numérique et analogique du signal HDMI® pour les amplificateurs non-HDMI®
  • Dispose d'un commutateur pour le downscaling de 4K à 1080p
  • Garantie 2 ans

Le Splitter HDMI® 18G 4 ports avec audio de LINDY est une solution multifonctions pour distribuer des signaux HDMI® de haute qualité sur 4 écrans simultanément à partir d'un seul appareil source, tout en extrayant l'audio numérique ou analogique séparément.Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz 4:4:4:4 8 bits, ce splitter est idéal pour créer un quadruple affichage numérique accrocheur dans des scénarios de vente au détail, afficher des vidéos en direct sur quatre écrans dans des lieux d'événements ou distribuer des présentations éducatives sur plusieurs écrans lors de foires commerciales.

Le splitter possède également des ports optiques et audio 3.5mm séparés pour extraire facilement l'audio de l'HDMI® afin de connecter des amplificateurs ou des barres sonores non HDMI®, idéal pour prendre en charge la vidéo avec un son multicanal immersif.

La possibilité supplémentaire de monter ce splitter en cascade jusqu'à trois niveaux supplémentaires permet une expérience de distribution HDMI® étendue, idéale pour les situations multi-écrans telles que la diffusion d'informations dans les aéroports, les gares ou les marchés boursiers.

Le splitter est également équipé d'un commutateur intégré pour réduire la résolution en Full HD, ce qui rend les installations avec des écrans plus anciens sans tracas tout en assurant une image optimale sur l?écran de l'utilisateur.


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Les Atouts de la gamme:

Distribue les signaux HDMI® 2.0 sur 4 affichages tout en extrayant l'audio numérique ou analogique

Quelques mots du fabricant :

50073649