Lindy - Station de Charge USB 10 ports, 120W - 73435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888734356
Réf. Sonepar
01852873435
Réf. Fournisseur
73435
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Chargement simultané d'un maximum de 10 tablettes, smartphones et autres appareils USB
- Chargement max. 5V 2.4A par port USB de type A, max. 5V 3A par port USB de type C
- La fonction de charge intelligente ajuste le courant pour une charge optimale et sûre.
- La norme Battery Charging 1.2 prend en charge la charge rapide, le protocole de charge Apple, QC 3.0 et Samsung AFC 9V sont pris en charge.
- Garantie de 2 ans
La station de charge USB 120W à 10 ports de Lindy permet de charger jusqu'à 8 appareils USB via le type A et 2 appareils via le type C, comme des tablettes ou des smartphones. Chaque port USB de type A peut fournir jusqu'à 5V 2,4A, chaque port USB de type C peut fournir jusqu'à 5V 3A pour satisfaire les appareils les plus gourmands en énergie. Si les 10 ports sont occupés et/ou si la consommation totale est supérieure à 120 W, l'équilibrage de la charge se produit. Grâce à sa fonction de charge intelligente et à la prise en charge de nombreux protocoles différents tels que QC 3.0 (uniquement pour les ports de type C, Samsung AFC, Apple 5V 2.4A Charging Protocol et BC 1.2 (uniquement pour les ports de type A), cette station de charge USB peut reconnaître l'appareil connecté et ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre, tout en assurant une protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits afin d'éviter qu'un courant excessif n'endommage l'appareil.
Des séparateurs en plastique peuvent être assemblés et posés sur le dessus de l'appareil, ce qui permet d'adapter la largeur de l'appareil aux différentes tailles de tablettes ou de téléphones portables. Ce produit est idéal pour les écoles, les bibliothèques, les hôtels, les restaurants ou tout autre endroit où l'on utilise plusieurs appareils. Des câbles d'alimentation spécifiques à chaque pays sont fournis pour une utilisation sans faille de la station de recharge, idéale pour les événements internationaux ou l'intégration dans des installations à l'étranger.
Quleques mots du fabricant:
Charge jusqu'à 10 tablettes et/ou smartphones simultanément