Lindy - Station de Charge USB 10 Ports, 96W - 73309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888733090
Réf. Sonepar
01852873309
Réf. Fournisseur
73309
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Charge simultanée jusqu'à 10 tablettes, téléphones portables et autres périphériques USB
- Charge maximum de 2.4 A par port, l'utilisation simultanée des 10 ports permet une charge maximale de 1.8A de charge par port
- La fonction de charge intelligente ajuste le courant pour une charge optimale et sûre
- Prend en charge la norme de charge de batterie 1.2 pour une charge rapide & le protocole de charge d'Apple
- Garantie 2 ans
La station de charge USB 10 ports de LINDY permet de charger jusqu'à 10 périphériques USB tels que des tablettes ou des smartphones. Chaque port peut fournir jusqu'à 2.4A (5 Volts) pour satisfaire les appareils les plus gourmands en énergie. Si tous les 10 ports sont occupés, le courant maximum est de 1,8 A par port.
Grâce à sa fonction de charge intelligente, cette station de charge USB peut reconnaître les besoins de l'appareil connecté afin d'ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre tout en offrant une protection contre les surintensités pour éviter d'endommager l'appareil.
Des séparateurs en plastique peuvent être assemblés et insérés sur le dessus de l'appareil, ce qui permet d'obtenir des largeurs différentes pour des tablettes ou des téléphones portables de différentes tailles. Ce produit est parfait pour une utilisation dans les écoles, les bibliothèques, les hôtels, les restaurants ou tout autre endroit qui dispose de plusieurs appareils.
Des câbles d'alimentation spécifiques au pays sont fournis pour une utilisation transparente de la station de charge, idéale pour les événements mondiaux ou l'intégration dans des installations à l'étranger.
Quleques mots du fabricant:
Charge jusqu'à 10 tablettes et/ou smartphones simultanément