Lindy - Support écran et moniteur - 40875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888408752
Réf. Sonepar
01852840875
Réf. Fournisseur
40875
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Support mural pour moniteur et téléviseur avec possibilité de rotation et d'inclinaison.
- Convient aux moniteurs jusqu'à 15 kg
- Norme de montage VESA : 50/75/100 mm
- Distance entre le mur et l'unité : environ 7cm
- Garantie 2 ans
La gamme de supports muraux de Lindy est conçue pour offrir un excellent rapport qualité-prix sans compromis sur la qualité.
Ce support est fourni avec toutes les fixations nécessaires pour fixer le support au mur et à l'écran.
Il s'adapte à la plupart des grandes marques et modèles de téléviseurs avec une dimension VESA de 50 x 50 mm, 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm.
Conforme aux normes VESA - Les mesures VESA correspondent aux évidements situés à l'arrière de votre téléviseur ou écran. Veuillez les mesurer pour vous assurer que votre téléviseur est compatible avec ce support.
Remarque : merci de vérifier que le poids de votre téléviseur est inférieur au poids maximal pris en charge.
Les Atouts de la gamme:
Fonction de rotation et d'inclinaison
Quelques mots du fabricant :
16090541


