Lindy - Support Laptop pliant - 20916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888209168
Réf. Sonepar
01852820916
Réf. Fournisseur
20916
Réf. Commerciale
Lindy
Support Laptop pliant
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
Support ajustable en aluminium pour ordinateur portable
Les Atouts de l'article:
- Support réglable pour ordinateur portable avec 6 hauteurs réglables : (180mm, 174mm, 167mm, 159mm, 150mm, 138mm)
- Convient aux ordinateurs portables de 10 à 15,6 pouces
- Supporte un poids maximum de 15 kg
- Matériau léger en aluminium
- 2 ans de garantie
Le Lindy Folding Laptop Riser est un support léger et pliable qui peut être ouvert ou fermé en seulement une seconde ; le design réglable permet une dispersion facile de la chaleur et le design compact permet d'économiser du temps et de l'espace lors des déplacements à la maison, à l'école ou au travail ; il comprend également un petit sac à cordon de serrage.
Quleques mots du fabricant:
Support ajustable en aluminium pour ordinateur portable
NoticePDF