Lindy - Support mural multijoint pour écran LCD, noir - 40765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888407656
Réf. Sonepar
01852840765
Réf. Fournisseur
40765
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Prend en charge les écrans LCD pesant jusqu'à un maximum de 10 kg
- Taille du moniteur : 14", 15", 17" et 19".
- Réglage à gauche, à droite, inclinaison et rotation à 360
- Le bras à 3 articulations s'étend jusqu'à 410 mm
- Attache de gestion des Câbles intégrée
La gamme de supports muraux Lindy est conçue pour être parmi les plus solides et les plus fiables du marché, et pour s'adapter à toutes les grandes marques.
Le support est livré avec toutes les fixations nécessaires pour l'attacher au mur et à l'écran.
Ce support s'adapte à 99 % des marques et modèles de téléviseurs jusqu'à 19 pouces, avec des dimensions VESA maximales de 100 x 100 mm. Il est doté d'un mécanisme d'inclinaison unique qui permet d'orienter le téléviseur pour obtenir un meilleur angle de vision.
Conforme aux normes VESA - Les mesures VESA correspondent à l'espacement à l'arrière de votre téléviseur ou de votre écran.
Remarque : Avant de passer commande, vérifiez que le poids de votre téléviseur est inférieur au poids maximal supporté.
Les Atouts de la gamme:
Support mural à joints multiples
Quelques mots du fabricant :
14632834






