Lindy - Switch HDMI 8K60 2 ports - 38337

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées HDMI - 2

  • résolution - 8K UHD

  • nombre de sorties HDMI - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888383370

Réf. Sonepar

01852838337

Réf. Fournisseur

38337

Marque

Lindy

nombre d'entrées HDMI:

2

résolution:

8K UHD

nombre de sorties HDMI:

1

Switch HDMI 8K60 2 ports

Les Atouts de l'article:

  • Commute entre 2 sources HDMI® pour les afficher sur un écran
  • Prend en charge les résolutions 48G jusqu'à 8K@60Hz, avec un support supplémentaire pour les signaux HDR
  • Souplesse de contrôle par bouton poussoir, télécommande IR ou auto switch
  • Design compact et minimaliste pour ne pas gêner l'affichage ou l'installation.
  • Garantie 2 ans

Les commutateurs HDMI® sont des solutions fiables pour le contrôle et la commutation de plusieurs appareils sources HDMI® et l’affichage sur un écran.


Le switch HDMI® 8K60 2 ports de Lindy est une solution compacte et de haute qualité pour commuter sans effort entre 2 sources HDMI® afin de les afficher sur un écran.


Prenant en charge les signaux HDMI® 48G, ce commutateur permet la transmission de très hautes résolutions 8K Ultra High Speed, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR garantit que le contenu vidéo présente des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Ce commutateur est parfait pour une installation résidentielle haut de gamme, une signalisation numérique accrocheuse dans les commerces ou des présentations attrayantes.


Ce commutateur offre également des options de commutation efficaces et simples pour l'utilisateur, via une télécommande IR incluse ou des boutons poussoirs sur le boitier. Le commutateur peut également identifier le périphérique source HDMI® actif et basculer automatiquement sur cette option, ce qui constitue une solution utile lorsque l'appareil doit être placé hors de vue. La norme HDCP 2.3 assure la compatibilité avec une variété de contenus 8K provenant de dispositifs sources tels que les décodeurs, les consoles de jeux, les cartes graphiques, les lecteurs Blu-Ray et les lecteurs multimédias 8K HDR.



Les Atouts de la gamme:

Commute 2 sources 8K@60Hz vers un écran

Quelques mots du fabricant :

52400660