Lindy - Switch KM USB, 2 Ports - 32165

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888321655

Réf. Sonepar

01852832165

Réf. Fournisseur

32165

Réf. Commerciale

Lindy

Switch KM USB, 2 Ports

Les Atouts de l'article:

  • Contrôle de deux PC à l'aide d'un clavier et d'une souris sur deux moniteurs
  • Commutation via le logiciel ou les raccourcis clavier
  • Un logiciel permet de passer d'un ordinateur à l'autre en passant simplement la souris d'un écran à l'autre
  • Câbles intégrés pour une installation rapide et simplifiée
  • Garantie 2 ans

Un commutateur KM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs dispositifs, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier et d'une souris.

Le Switch KM USB, 2 ports de LINDY est une solution compacte permettant de contrôler deux PC avec des écrans indépendants à partir d'un clavier et d'une souris. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent sur l'installation.

Le commutateur KM peut être géré avec des touches de raccourci sous tous les systèmes d'exploitation sans aucune restriction. Un logiciel permet de passer facilement d'un ordinateur à l'autre en balayant avec la souris les écrans sous Windows et Mac OS.

Le switch KM peut être utilisé avec des claviers et souris filaires, les versions sans fil peuvent ne pas être reconnus.

Simple à installer et compatible avec une large gamme d’extenders USB de LINDY, cette solution est idéale pour les environnements éducatifs et commerciaux de petite taille ou pour aider à tirer le meilleur parti des équipements informatiques à la maison.

Veuillez noter: Le logiciel ne prend en charge qu’un seul écran par ordinateur. Le contrôle logiciel n'est pas actuellement compatible avec les appareils Linux.



Quleques mots du fabricant:

Commutation entre deux PC à partir d'un clavier et d'une souris