Lindy - Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio, 8 ports - 39317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4002888393171
Réf. Sonepar
01852839317
Réf. Fournisseur
39317
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Prend en charge jusqu'à 8 ordinateurs équipés de ports USB, DVI et audio
- Prise en charge des résolutions DVI-D jusqu'à 1920x1200
- Hub USB 2.0 intégré à 2 ports pour le partage de périphériques supplémentaires
- Changement de port via des touches de raccourci ou du panneau avant
- Garantie 2 ans
 Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un seul clavier, d'une seule souris et d'une seule console d'affichage.
 Ce commutateur KVM avancé a été conçu pour être utilisé avec des PC et des Mac. Il est doté de ports vidéo DVI à liaison unique et d'un hub USB 2.0 à deux ports pour connecter et partager vos périphériques. Avec une prise en charge audio complète, vous pouvez également connecter vos haut-parleurs et votre microphone.
 Le commutateur n'occupe qu'un seul espace 1U dans un rack 19" et prend en charge des résolutions d'écran allant jusqu'à 1920x1200, ce qui est idéal pour assurer une clarté optimale s'il est utilisé dans des médias numériques ou des scénarios de conception graphique. Il offre 2 modes de commutation simples, via les touches de raccourci du clavier et les boutons du panneau avant.
 Une console locale peut être connectée aux 2 ports USB et DVI du panneau arrière tandis que le hub USB 2.0 à 2 ports intégré vous permet d'économiser de l'argent sur des périphériques supplémentaires en partageant les périphériques entre les ordinateurs connectés. Le dispositif de commutation unique permet de commuter le concentrateur USB et les ports audio indépendamment des PC pour une écoute, une impression, un balayage ou un accès à un disque externe sans interruption. Les options ne sont accessibles que par le biais de touches de raccourci clavier.
 Les indicateurs LED montrent l'état des ordinateurs connectés et le canal sélectionné. Le commutateur prend en charge les signaux numériques et analogiques via les ports DVI-I, mais il ne convertit pas les signaux vidéo ; il ne fait que basculer entre tous les signaux numériques ou tous les signaux analogiques. S'il est utilisé avec des signaux analogiques, l'appareil prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 2048x1536.
Veuillez noter que les câbles de connexion ne sont pas inclus. Des câbles DVI, USB A à B, et des câbles de microphone et de haut-parleur de 3,5 mm sont nécessaires pour chaque ordinateur connecté. La distance maximale prise en charge pour l'USB, en utilisant des câbles standard, est de 5m. Pour les distances supérieures à 5m, utilisez un câble d'extension USB actif de Lindy.
Les Atouts de la gamme:
Permet de commuter entre 8 PC maximum à partir d'un écran, d'un clavier et d'une souris
Quelques mots du fabricant :
16527806




