Lindy - Switch KVM HDMI 4K60, USB 3.0 & Audio, 4 ports - 39313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées HDMI - 4
résolution - 4K UHD
nombre de sorties HDMI - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888393133
Réf. Sonepar
01852839313
Réf. Fournisseur
39313
Marque
Lindy
nombre d'entrées HDMI:
4
résolution:
4K UHD
nombre de sorties HDMI:
1
Les Atouts de l'article:
- Contrôle de quatre PC équipés de HDMI® à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran.
 - Commutation via le bouton poussoir de l'unité ou les touches de raccourci clavier
 - Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, HDR compris
 - Ports USB 3.0 et audio stéréo 3.5mm pour connecter un microphone, des haut-parleurs ou un casque
 - Garantie 2 ans
 
Le switch KVM HDMI® 4K60, USB 3.0 et audio 4 ports de Lindy est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler quatre PC équipés en HDMI® à partir d'une configuration clavier, souris et écran.
La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les configurations de jeu, l'édition vidéo ou lespostes de contrôle. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter un casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, en appuyant sur le bouton audio On/Off sur le panneau avant, ces dispositifs sont mis en sourdine. Ces ports ne sont pas connectés au signal HDMI® mais à un convertisseur USB intégré tandis que deux périphériques USB supplémentaires tels qu'une imprimante, un scanner ou un disque dur peuvent être connectés aux ports USB 3.0 du panneau avant.
Le commutateur KVM dispose de deux options de commutation,dont des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci clavier, qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, idéal pour les professionnels et les débutants.
Les Atouts de la gamme:
Commutation et contrôle de 4 PC équipés en HDMI® et USB 3.0 à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur
Quelques mots du fabricant :
55132445






