Lindy - Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1 - 43406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888434065
Réf. Sonepar
01852843406
Réf. Fournisseur
43406
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de la gamme:
- Prise en charge de l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), rétrocompatibilité USB 2.0/1.1
- Commutation entre ordinateurs à l'aide de boutons, TCP/IP avec interface graphique Web ou commandes RS-232
- Commutateur matriciel avec fonction de présélection
- Plug & Play, aucun logiciel requis
- Garantie de 2 ans
Le commutateur matriciel Lindy USB 3.2 Gen 1 permet à l'utilisateur de partager jusqu'à 4 dispositifs USB avec jusqu'à 4 hôtes de différentes manières : en appuyant sur les boutons du panneau avant, via l'interface graphique Web et en utilisant des commandes RS-232.
Il est possible de sauvegarder jusqu'à 8 configurations prédéfinies, de changer le nom des hôtes et des périphériques à partir de l'interface graphique et à l'aide des commandes, pour des opérations faciles et fluides.
Ce commutateur matriciel est idéal pour le partage d'imprimantes, de périphériques de stockage ou de webcams dans les environnements de bureau, pour les systèmes de présentation en salle de conférence, les applications KVM ou industrielles. Il peut prendre en charge les périphériques USB 3.2 Gen 1 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s, USB 2.0 et USB 1.1, ce qui est parfait pour une utilisation avec plusieurs PC ou Mac.
Chaque port USB Type-A fournit jusqu'à 900mA d'alimentation à l'appareil connecté.