LIT by Cardi - AVA ACCESSOIRE PIR 18W RING ANNEAU FINITION CHROME MAT - 0025570056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - autre
couleur - chrome
hauteur - 22 mm
diamètre - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
AVA ACCESSOIRE PIR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268419974
Réf. Sonepar
07915000122
Réf. Fournisseur
0025570056
Marque
LIT by Cardi
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
autre
couleur:
chrome
hauteur:
22 mm
diamètre:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non








