Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LIT by Cardi - AVA ACCESSOIRE PIR 18W RING ANNEAU FINITION NOIR MAT - 0025570055

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • hauteur - 22 mm

  • diamètre - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419967

Réf. Sonepar

07915000121

Réf. Fournisseur

0025570055

Marque

LIT by Cardi

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

autre

couleur:

noir

hauteur:

22 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

AVA ACCESSOIRE PIR ANNEAU DE RECOUVREMENT - AVA PIR 18W D300MM*22MM RING ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR MAT