LIT by Cardi - AVA DOWNLIGHT SEMI ENCASTRE D290MM 18W 1530LM 3CCT 3K/4K/5K UGR<30 DIM BLANC - 0017440192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1530 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...5000 K
indice de protection (IP) - IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 88.362 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
7630268418151
Réf. Sonepar
07915841815
Réf. Fournisseur
0017440192
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
1530 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de protection (IP):
IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
60...250 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
non traité
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
120...120 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
0.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0.8 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
0.6 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.05 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0.1 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1530...1530 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
hauteur/profondeur:
15 mm
diamètre externe:
290 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
70
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
100
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : circulations, palliers, accueils
Le + produit : IK05, bornier de connexion avec repiquage, garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré.
Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire)
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente AVA - La gamme de produit : Semi encastré