LIT by Cardi - AVA RING ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR MAT - 0025570033

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 15 mm

  • diamètre - 293 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7630268410353

Réf. Sonepar

07915841035

Réf. Fournisseur

0025570033

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

15 mm

diamètre:

293 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

ACCESSOIRE ANNEAU DE RECOUVREMENT - AVA FINITION NOIR MAT FIXATION PAR AIMANT - D293*Hauteur 15mm

Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, palliers, accueils
Le + produit : IK05, bornier de connexion avec repiquage, garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

AVA est une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré.
Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire)

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente AVA - La gamme de produit : Semi encastré