LIT by Cardi - BAT ETANCHE LED 1200 mm 34W 4250 LM 4000K IP66 IK08 125LM/W - 0028920241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
4250 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4250 lm 
- puissance du système - 38 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP66 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
7630268418731
Réf. Sonepar
07915841873
Réf. Fournisseur
0028920241
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
4250 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1270 mm
efficacité lumineuse:
125 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
150...150 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
0.9328 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
0.8585 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0.067 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
0.1415 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
48
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : circulations, parkings, locaux techniques.
Le + produit : IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus.
Les Atouts de la gamme:
Etanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus.
Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente BAT - La gamme de produit : Réglette Etanche IP65










