LIT by Cardi - DRY G2 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W - 0028920238

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4480 lm
Voir les options disponibles2250 lm
Voir les options disponibles3500 lm
Voir les options disponibles3920 lm
Voir les options disponibles5040 lm
Voir les options disponibles6250 lm
Voir les options disponibles6440 lm
Voir les options disponibles8000 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...6000 K

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP65

longueur:

1270 mm
Voir les options disponibles670 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1220 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1520 mm
Voir les options disponibles1570 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4480 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418700

Réf. Sonepar

07915841870

Réf. Fournisseur

0028920238

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

4480 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

longueur:

1270 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

146...146 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

0.9328 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

0.8585 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0.067 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0.1415 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

25

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

43

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED DETECTEUR 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 IRC80 RG0, D1270*65*65mm, durée de vie 80000H L80B10, garantie 5 ans, 220-240V, angle 120°, SDCM<3, T°-20°~+40℃, CL I,850°, Flicker Free, PF 0,9, 50/60 Hz, Blanc

Les Atouts de l'article:

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries…
Le + produit : bornier automatique câblage traversant

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox.
Il est équipé d’un câblage traversant et de borniers de connexion rapide et automatique.
Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente DRY - La gamme de produit : Etanche tertiaire et industriel