LIT by Cardi - EDO ACCESSOIRE ANNEAU RECOUVREMENT BLANC D245MM - 0025570046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 1 mm
diamètre - 245 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EDO ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268418052
Réf. Sonepar
07915841805
Réf. Fournisseur
0025570046
Marque
LIT by Cardi
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
1 mm
diamètre:
245 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non







