LIT by Cardi - JACK HUBLOT 8-12W 975-1500 LM 3CCT 2700/3000/4000K 125LM/W IP54 IK08 BLANC - 0028920231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1500 lmpuissance du système:
12 Wtempérature de couleur:
2700...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
7630268419059
Réf. Sonepar
07915841905
Réf. Fournisseur
0028920231
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
125 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...56 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0.3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
5 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
46
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
8...12 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
longueur:
220 mm
diamètre externe:
220 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch.
Les Atouts de la gamme:
Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K.
Son système de fixation simplifié (étrier de fixation), gain de temps à l’installation.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente JACK - La gamme de produit : Plafonnier - Applique - Hublot











