LIT by Cardi - JACK HUBLOT DETECTEUR 8-12,5W 996-1500 LM 3CCT 2700/3000/4000K 120LM/W IP54 IK08 - 0028920232

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1500 lm
Voir les options disponibles1850 lm
Voir les options disponibles2400 lm

température de couleur:

2700...4000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54
Voir les options disponiblesIP66

longueur:

220 mm
Voir les options disponibles280 mm
Voir les options disponibles308 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 12.5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419066

Réf. Sonepar

07915841906

Réf. Fournisseur

0028920232

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

12.5 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

longueur:

220 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...58 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0.3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

5 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

46

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

8.3...12.5 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

diamètre externe:

220 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HUBLOT MULTI FLUX & CCT IP54 IK08 - JACK DETECTEUR COR 8-12,5W 996-1500LM 3CCT 2700/3000/4000K 120LM/W, IRC80,RG0, D220*52mm, durée de vie 50000H L80B10, garantie 5 ans, 220-240V, angle 115°, SDCM<4,T°-20°~+45℃, II, Blanc, PF 0,9, 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires…
Le + produit : flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch.

Les Atouts de la gamme:

Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K.
Son système de fixation simplifié (étrier de fixation), gain de temps à l’installation.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente JACK - La gamme de produit : Plafonnier - Applique - Hublot