LIT by Cardi - JUMPER LED PROJECTEUR EXT ASYMETRIQUE 200W 32000lm 160lm/w 3CCT IP66 IK08 - 0017440205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
32000 lmSpécificités essentielles
- flux lumineux utile - 32000 lm 
- puissance du système - 200 W 
- température de couleur - 3000...6500 K 
- indice de protection (IP) - IP66 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 924.978 kg CO2 eq.
Gamme
JUMPER LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268418304
Réf. Sonepar
07915841830
Réf. Fournisseur
0017440205
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
32000 lm
puissance du système:
200 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
asymétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
taux de distorsion harmonique (THD):
20
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
93.83 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
91.32 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
83.41 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
6.17 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
8.68 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
16.59 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
200...200 W
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
20100 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
306 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
390 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
4
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
8
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
160 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
37
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings.
Le + produit : optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT.
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED Asymétrique IP66 IK08 en aluminium finition gris anthracite, parfait pour optimiser la surface d’éclairement.
Il est également CCT pour vous permettre de choisir la température de couleur à l’installation.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente JUMPER - La gamme de produit : Projecteur Extérieur










