LIT by Cardi - JUMPER LED PROJECTEUR EXT SYMETRIQUE 20W 2400lm 120lm/w 3CCT IP65 IK07 - 0017440194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2400 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 92.16 kg CO2 eq.
Gamme
JUMPER LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268418199
Réf. Sonepar
07915841819
Réf. Fournisseur
0017440194
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
93.83 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
91.32 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
83.41 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
6.17 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
8.68 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
16.59 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.7
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
109 mm
hauteur/profondeur:
28 mm
longueur:
135 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
31
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : mise en valeur des extérieurs en résidentiel.
Le + produit : 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation, étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l’éblouissement
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED en aluminium IP65 IK10 finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel.
Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente JUMPER - La gamme de produit : Projecteur Extérieur









