LIT by Cardi - JUMPER LED PROJECTEUR EXT SYMETRIQUE 50W 6000lm 120lm/w 3CCT IP65 IK07 - 0017440196

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6000 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles8600 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm

puissance du système:

50 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles75 W
Voir les options disponibles100 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 227.85 kg CO2 eq.

EAN

7630268418212

Réf. Sonepar

07915841821

Réf. Fournisseur

0017440196

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

6000 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

93.83 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

91.32 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

83.41 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

6.17 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

8.68 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

16.59 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

2260 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

149 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

200 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

45

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

60

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

31

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

PROJECTEUR LED EXT LED SYMETRIQUE - JUMPER 50W 6000lm 120lm/w 3CCT IP65 IK07, 3 CCT 3000K/4000/6500K, IRC80 RG1, Dim 200*149*28mm, 220-240V,BA110°, SDCM<5, T°-20°C-40°C, durée de vie: 50 000H L80B10, garantie 5 ans, CL I, Gris

Les Atouts de l'article:

Application produit : mise en valeur des extérieurs en résidentiel.
Le + produit : 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation, étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l’éblouissement

Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED en aluminium IP65 IK10 finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel.
Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente JUMPER - La gamme de produit : Projecteur Extérieur