fin de vie

LIT by Cardi - KONG Highbay 150W 21000lm 140lm/W IP65IK08 - LUKON05

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

21000 lm
Voir les options disponibles30000 lm

puissance du système:

150 W
Voir les options disponibles200 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 21000 lm

  • efficacité lumineuse - 140 lm/W

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 692.263 kg CO2 eq.

EAN

7630268409272

Réf. Sonepar

07915000029

Réf. Fournisseur

LUKON05

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

21000 lm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-35...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

670...1580 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

155 mm

diamètre externe:

280 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

11

KONG Highbay 100-240V 50/60Hz 150W 21000lm 140lm/W IP65 IK08 pour application industrielle

Les Atouts de l'article:

Application produit : stockages, ateliers, logistique.
Le + produit : flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble.

Les Atouts de la gamme:

Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble.
Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé.
Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente KONG - La gamme de produit : Armature Industrielle