LIT by Cardi - LAFLA01 - LAMPE LED FLAMME E14 5.3W 470LM 2700K x5p - 0019590001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7630268401634
Réf. Sonepar
07915840163
Réf. Fournisseur
0019590001
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
102 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
intensité lumineuse:
60 cd
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.126
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de 5 lampes E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable
Les Atouts de la gamme:
Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe FLAMME E14 - La gamme de produit : E14 Flamme