Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LIT by Cardi - LAMPE LED E27 DIMMABLE 7.3W 806LM 2700K IRC80 x5p - LASTD08 - 0019590035

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 7.3...7.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

7630268407612

Réf. Sonepar

07915000113

Réf. Fournisseur

0019590035

Marque

LIT by Cardi

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

7.3...7.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

43...43 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

intensité lumineuse:

86 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED E27 DIMMABLE - LASTD08 - LAMPE LED E27 DIMMABLE TRIAC A60 E27 7.3W 806LM 2700K IRC80 DUREE DE VIE = 25000H 2ANS x5 PIECES