LIT by Cardi - LAMPE LED E27 DIMMABLE 7.3W 806LM 4000K IRC80 x5p - LASTD09 - 0019590036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
806...806 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7.3...7.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LAMPE LED E27 DIMMABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268407629
Réf. Sonepar
07915000114
Réf. Fournisseur
0019590036
Marque
LIT by Cardi
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7.3...7.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
intensité lumineuse:
86 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






