Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LIT by Cardi - LAMPE LED FLAMME E14 DIMMABLE 4.2W 470LM 2700K IRC80 x5p - LAFLA02 - 0019590032

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.2...4.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPE LED FLAMME E14 DIMMABLE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7630268407582

Réf. Sonepar

07915000110

Réf. Fournisseur

0019590032

Marque

LIT by Cardi

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.2...4.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

112 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

102 mm

désignation de la lampe:

B11

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

intensité lumineuse:

58 cd

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED FLAMME E14 DIMMABLE - LAFLA02 - LAMPE LED FLAMME E14 SANS REFLECTEUR DIMMABLE TRIAC E14 4.2W 470LM 88LM/W 2700K IRC80 25000H 2ANS X5 PIECES