LIT by Cardi - LAMPE LED G4 12V 1,9W 200lm 2700K 15000h NON DIMMABLE GARANTIE 2 ANS - LASPE02 - 0019590052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 1.9...1.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPE LED G4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268409531
Réf. Sonepar
07915840953
Réf. Fournisseur
0019590052
Marque
LIT by Cardi
Culot:
G4
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
1.9...1.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
256...256 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
intensité lumineuse:
25 cd
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
taux de distorsion harmonique (THD):
120
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






