LIT by Cardi - LAMPE LED GU10 DIMMABLE PAR16 5.7W 600LM 4000K 36 IRC80 36 x5p - LAPAR04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU10flux lumineux:
600...600 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
- Culot - GU10 
- flux lumineux - 600...600 lm 
- puissance de la lampe - 5.7...5.7 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
LAMPE LED GU10 DIMMABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268407681
Réf. Sonepar
07915840768
Réf. Fournisseur
LAPAR04
Marque
LIT by Cardi
Culot:
GU10
flux lumineux:
600...600 lm
puissance de la lampe:
5.7...5.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
33...33 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
540 lm
intensité lumineuse:
1100 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable
Les Atouts de la gamme:
Pack de 5 lampes LED culot GU10 Eco Responsable
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU10 LED - La gamme de produit : GU10




