LIT by Cardi - LAMPE LED GU5,3 DIMMABLE MR16 12V 8.2W 621LM 3000K IRC80 36 x5p - LADIC03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU5,3flux lumineux:
621...621 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
- Culot - GU5,3 
- flux lumineux - 621...621 lm 
- puissance de la lampe - 8.2...8.2 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
LAMPE LED GU5,3 DIM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7630268407650
Réf. Sonepar
07915840765
Réf. Fournisseur
LADIC03
Marque
LIT by Cardi
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
621...621 lm
puissance de la lampe:
8.2...8.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
86 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
49 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
710...710 mA
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
621 lm
intensité lumineuse:
1000 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de 5 lampes GU5,3 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable
Les Atouts de la gamme:
Pack de 5 lampes LED culot GU5,3 Eco Responsable
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU5,3 LED - La gamme de produit : GU5,3







