LIT by Cardi - LASTD04 - LAMPE LED E27 sans réflecteur sphérique 10.8W 1060LM 2700K x5p - 0019590007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1060...1060 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1060...1060 lm
puissance de la lampe - 9.6...9.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268401696
Réf. Sonepar
07915840169
Réf. Fournisseur
0019590007
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
Culot:
E27
flux lumineux:
1060...1060 lm
puissance de la lampe:
9.6...9.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
120 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1060 lm
intensité lumineuse:
165 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.134
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de 5 lampes E27 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable
Les Atouts de la gamme:
Pack de 5 lampes LED culot E27 diffuseur OPALE
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27