LIT by Cardi - LUSPI02 - SPIKE Etanche tubulaire 1500 36W 4700lm 4000K 50000H IP65 IK10 - 0028920137

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5040 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268409739

Réf. Sonepar

07915840973

Réf. Fournisseur

0028920137

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

5040 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

160...160 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

74 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

73 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

34

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

1500 mm

diamètre externe:

80 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

LUSPI02 - SPIKE Etanche tubulaire 1.5 M 36W 4700lm 4000K 50000H IP65 IK10 POUR APPLICATION TERTIAIRE ET OU INDUSTRIE

Les Atouts de l'article:

Application produit : cages d’escaliers, décoration tertiaire, industries, ateliers, lofts…
Le + produit : IK10, fixations et colliers en inox.
Fixation horizontale : murale ou suspendue.

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et inox 304, idéal pour la décoration architecturale et l’éclairage d’espaces à contraintes techniques.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente SPIKE - La gamme de produit : Etanche TUBULAIRE IP65 IK10