LIT by Cardi - NEXO COMFORT PANEL 34W DALI 600x600 28W 3CCT 30/35/40K 3920lm UGR16 EASY CONNECT - 0028920198

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4060 lm

  • puissance du système - 31.9 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268417109

Réf. Sonepar

07915000127

Réf. Fournisseur

0028920198

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

4060 lm

puissance du système:

31.9 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

600...800 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

93.16 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90.25 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

85.6 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

1.4 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

2 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

3.3 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

25

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

23...29 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

10

section de conducteur:

0.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Oui

avec panier de protection pour lampe:

Non

NEXO COMFORT PANEL 34W DALI 600x600 28W 3CCT 30/35/40K 3920lm UGR16 CONNECTEUR RAPIDE 50000h 5 ans L80B10 Flicker free

Les Atouts de l'article:

NEXO COMFORT - Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe.
Le + produit : 2CCT switch sur driver, DALI repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm.

Les Atouts de la gamme:

NEXO COMFORT - Panel basse luminance UGR<16.
Confort visuel optimal et un design élégant en version DALI pour pilotage en gestion d'éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente NEXO - La gamme de produit : Encastré fonctionnel