LIT by Cardi - Pack de 6 Spot LED LUZ 6W 540lm 2CCT IP20 35000H SDCM6 - LULUZ01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 540 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 37.412 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
7630268409296
Réf. Sonepar
07915000043
Réf. Fournisseur
LULUZ01
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
540 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
68...68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
non traité
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
55...55 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
116
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
78.59 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
71.2 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
51.24 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
1.8 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
8.2 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
540...540 lm
intensité lumineuse:
200 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.5
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
hauteur/profondeur:
51 mm
diamètre externe:
96 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...0.75 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
367
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
613
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : cuisine, salon, salle à manger, couloir.
Le + produit : 2 couleurs de températures réglables par switch sur le driver.
Conditionnement chantier : réduit par 6 vos déchets.
Les Atouts de la gamme:
Spot économique en polycarbonate, non orientable et 2CCT.
Solution économique et écologique avec 6 spots dans un seul carton : réduction des déchets et de l’encombrement du stock.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente LUZ - La gamme de produit : Spot encastré IP20