LIT by Cardi - PALMA G2 Pack de 6 PANEL UGR19 BACKLIT 600x600 32W 3840LM 4000K N-DIM - LUPAL07 - 0028920180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3840 lm
puissance du système - 35.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268416928
Réf. Sonepar
07915000123
Réf. Fournisseur
0028920180
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
3840 lm
puissance du système:
35.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
120 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
850...850 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
émission de lumière:
indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90.51 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
86.58 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80.41 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
1.4 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
3.3 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
30
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
32...32 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Oui
avec panier de protection pour lampe:
Non
Les Atouts de l'article:
PALMA G2 - Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles…
Pack de 6 luminaires emballé dans un seul carton.
Les Atouts de la gamme:
PALMA G2 - PACK de 6 luminaires "Panel backlit haute performance acier et PMMA.
Non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales."
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente PALMA G2 - La gamme de produit : Encastré fonctionnel










